錦化成
錦化成の キッチン・調理用品
錦化成の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
錦化成の 押し型
PP幕の内押型 5ヶ取
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88791491
品番
-
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
出来上がり寸法:Φ28×32
材質
ポリプロピレン
タイプ
5ヶ取
質量(kg)
0.083
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×50×36
直径×高さ(mm)
(出来上がり寸法)28×32
TKG品番
9-0539-0301
TKG品番(2017)
6-0481-0301