PS幕の内押型 7ヶ取

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88791507 品番-
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

出来上がり寸法:Φ28×37

材質スチロール タイプ7ヶ取 質量(kg)0.113 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×40×32 直径×高さ(mm)(出来上がり寸法)28×37 TKG品番9-0539-0401 TKG品番(2017)6-0481-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88791507
2023-04-18
用途:
おにぎり
介護老人保健施設 とべ和合苑 様

樹脂製の高価なものが壊れてこれを試しに買いました
問題なく使えています、耐久性も値段を考慮すれば問題なし

対象商品:
88791507
2017-07-18
用途:
おにぎり作る時
飲食業

幕の内に入れるには、丁度よい大きさで、熱が、伝わりにくく、炊きたてのご飯でも作りやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする