錦化成
錦化成の キッチン・調理用品
錦化成の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
錦化成の 押し型
PPにぎり寿司押型
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88791516
品番
-
参考基準価格(税別)
¥220
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
出来上がり寸法:54×30×H25
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)54×30×25
質量(kg)
0.053
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×60×35
TKG品番
9-0539-0501
TKG品番(2017)
6-0481-0501