PS押ずし型 5ヶ取

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88791525 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
材質スチロール 寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)180×50×45 質量(g)177 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×65×47 TKG品番9-0539-0601 TKG品番(2017)6-0481-0601

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88791525
2019-12-10
用途:
押しずし
農・林・水産業

前々から作りたいと思って 購入しました  作りは値段の割にはしっかりしてて プラなので 後片付けも簡単で 早速 押しずしを作り 好評でした 今日も作る予定です!

対象商品:
88791525
2015-06-11
用途:
行事食の押し寿司づくりに使用

押しやすくて、綺麗な仕上がり!です。値段も手頃です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする