PPおにぎり器にぎにぎ2ヶ器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88791552 品番801A
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

出来上がり寸法:65×65×H24

穴数2 材質ポリプロピレン 寸法(mm)(出来上がり寸法:幅×高さ×厚さ)65×65×24 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×88×46 TKG品番9-0539-0901 TKG品番(2017)6-0481-0901

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする