住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 5穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88791981 品番 KA5SO
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。
抗菌加工、食器洗浄機対応

穴数5 材質ポリエチレン 仕様米飯質量70g サイズ 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×30×60 TKG品番9-0541-0104 TKG品番(2017)6-0483-0104
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
※穴数5です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする