※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88792042 品番 KB5SO
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応

サイズ 穴数5 仕様米飯質量60g 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)64×25×59 材質ポリエチレン TKG品番9-0541-0204 TKG品番(2017)6-0483-0204
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88792067
2024-08-30
用途:
おにぎり作り
ワールド総合サービス 様 (サービス業)

大量におにぎりを作らなければならないのでとても楽に出来ます

1人が参考にしています
対象商品:
88792042
2022-10-01
用途:
おにぎりを握るとき
飲食業

思っていたよりも小さめだったので、このサイズともう一つ上のサイズの中間のものが欲しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする