曜日別特売
KB6LO 住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東) 住ベテクノプラスチック 88792051

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

住友PE 耐熱抗菌おにぎり B型(関東)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×65
穴数6
内容量1個注文コード88792051品番KB6LO
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。抗菌加工。食器洗浄機対応

サイズ穴数6仕様米飯質量80g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×65材質ポリエチレンTKG品番9-0541-0205TKG品番(2017)6-0483-0205
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88792067
2024-08-30
用途: おにぎり作り
ワールド総合サービスサービス業

大量におにぎりを作らなければならないのでとても楽に出来ます

1が参考にしています
対象商品 : 88792042
2022-10-01
用途: おにぎりを握るとき
飲食業

思っていたよりも小さめだったので、このサイズともう一つ上のサイズの中間のものが欲しいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする