住友 PEおにぎり A型(関西) 3穴

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88792085 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS

穴数3 材質ポリエチレン 仕様米飯質量70g サイズ 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×30×60 TKG品番9-0541-0302 TKG品番(2017)6-0483-0302
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88792076
2026-02-25
用途:
おにぎり屋開業の練習
AbeaM 様 (サービス業)

スタッフの練習用に購入しました。
前回5穴でやりずらさを感じたのでまずは3穴から練習、幅が短くなる分やりやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする