住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEおにぎり A型(関西) 6穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792112
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マーク表示:大SB-OAL、小SB-OAS
穴数
6
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量90g
サイズ
大
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)83×30×75
TKG品番
9-0541-0305
TKG品番(2017)
6-0483-0305
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。