住友 PEおにぎり B型(関東) 3穴

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88792137 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS

穴数3 材質ポリエチレン 仕様米飯質量80g サイズ 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×65 TKG品番9-0541-0401 TKG品番(2017)6-0483-0401
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88792137
2025-09-18
用途:
おにぎりを複数すばやく作るとき
cafe de ふぅ 様 (飲食業)

追加メニューとしておにぎりを作りたくて購入しました。
同じ大きさですばやく作るときに使いやすかったので、2個目を購入しました。食洗機も使えるので衛生的にも最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする