- 住友 PEおにぎり B型(関東) 3穴 住ベテクノプラスチック 88792146

住友 PEおにぎり B型(関東) 3穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード88792146品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS

穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量60gサイズ幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)64×25×59TKG品番9-0541-0402TKG品番(2017)6-0483-0402
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88792137
2025-09-18
用途: おにぎりを複数すばやく作るとき
cafe de ふぅ飲食業

追加メニューとしておにぎりを作りたくて購入しました。
同じ大きさですばやく作るときに使いやすかったので、2個目を購入しました。食洗機も使えるので衛生的にも最適だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする