住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEおにぎり B型(関東) 6穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792173
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マーク表示:大SB-OBL、小SB-OBS
穴数
6
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量80g
サイズ
大
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)70×25×65
TKG品番
9-0541-0405
TKG品番(2017)
6-0483-0405
注意
※大5mmのテーパーがついてます。※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)※米飯質量は1ヶ当たりの質量です