住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE押し蓋付おにぎり A型 関西型 3穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
マーク表示:大 SB-FAL、小 SB-FAS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量70g
サイズ
小
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)73×30×63
TKG品番
9-0541-0502
TKG品番(2017)
6-0483-0502
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。