住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE押し蓋付おにぎり B型 関東型 6穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792304
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,850
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
マーク表示:大 SB-FBL、小SB-FBS。住友材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
穴数
6
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量60g
サイズ
小
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)62×25×58
TKG品番
9-0541-0606
TKG品番(2017)
6-0483-0606
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。