山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
山県 PEおにぎり B型 3穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量80g
質量(kg)
0.4
サイズ
大
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)70×25×65
TKG品番
9-0541-0801
TKG品番(2017)
6-0483-0801
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。