山県 PE押し蓋付 おにぎり B型 6穴

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88792532 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)

穴数6 材質ポリエチレン 仕様米飯質量80g 質量(kg)1.4 サイズ 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)70×25×60 TKG品番9-0541-1005 TKG品番(2017)6-0483-1005
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする