KJ3LO 住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴 住ベテクノプラスチック 88792575

住友PE 耐熱抗菌 ジャンボおにぎり型 3穴

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード88792575品番KJ3LO
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

出来上がり寸法 75×70×45米飯質量 190gマーク表示:SB-OJL-K材質:ポリエチレン(耐熱110℃)。抗菌加工。食器洗浄機対応

穴数3材質ポリエチレン仕様米飯質量190g幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×45×70TKG品番9-0541-1201TKG品番(2017)6-0483-1201
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※○~○の米飯質量は1ヶ当たりの質量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88792575
2021-10-19
用途: 新米おにぎりの販売
笠原製麺所

140gのおにぎりを作れる、おにぎり型を探していたところ、この型を見つけておにぎりを握ったところちょうど良い大きさのおにぎりができました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする