住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEジャンボ大阪おにぎり型 3穴
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792593
品番
OJ3OO
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
マーク表示:SB-OJO
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量140g
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)80×35×75
TKG品番
9-0541-1301
TKG品番(2017)
6-0483-1301
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。