住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEジャンボおにぎり型 3穴
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792611
品番
OJ3LO
参考基準価格(税別)
¥5,550
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
マーク表示:SB-OJL
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量190g
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×45×70
TKG品番
9-0541-1401
TKG品番(2017)
6-0483-1401
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。