住友 PEジャンボおにぎり型 5穴

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88792627 品番OJ5LO
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

マーク表示:SB-OJL

穴数5 材質ポリエチレン 仕様米飯質量190g 幅W×厚さ×高さH(mm)(出来上がり)75×46×70 TKG品番9-0541-1402 TKG品番(2017)6-0483-1402
注意
※サイズはできあがり三角おにぎりの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする