※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEプチおにぎり型 3ヶ取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792681
品番
OP3PO
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
マーク表示:SB-OPO
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量40g
タイプ
3ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×52×70
TKG品番
9-0541-1701
TKG品番(2017)
6-0483-1701
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。