住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEスーパープチおにぎり型 5ヶ取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792724
品番
OP5SP
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
マーク表示:SB-OSP
穴数
5
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量35g
タイプ
5ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×56×70
TKG品番
9-0541-1802
TKG品番(2017)
6-0483-1802
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。