住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PEスーパープチおにぎり型 10ヶ取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792733
品番
OP10S
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
マーク表示:SB-OSP
穴数
10
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量35g
タイプ
10ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×57×70
TKG品番
9-0541-1803
TKG品番(2017)
6-0483-1803
注意
※サイズは出来上がり寸法です。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。