住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE丸おにぎり型 3ヶ取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792767
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,650
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
出来上がり寸法 米飯質量(g)LL Φ75×30 1ヶ当たり120MO Φ75×15 1ヶ当たり 60LS Φ65×30 1ヶ当たり 90MS Φ65×15 1ヶ当たり 45
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量60g
サイズ
MO
タイプ
3ヶ取
直径×高さ(mm)
(出来上がり)75×15
TKG品番
9-0542-0103
TKG品番(2017)
6-0484-0103