山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
山県PE新関西型 角おむすび A型 5個取り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792837
品番
-
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
穴数
5
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量90g
質量(kg)
1.6
タイプ
5ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×59×70
TKG品番
9-0542-0202
TKG品番(2017)
6-0484-0202
注意
※サイズは出来上がり三角おむすびの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。