山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の おにぎり型
山県PE新関東型 丸おむすび B型 3個取り
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88792846
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量80g
質量(kg)
1.1
タイプ
3ヶ取
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×60×70
TKG品番
9-0542-0301
TKG品番(2017)
6-0484-0301
注意
※サイズは出来上がり三角おむすびの幅×高さ×厚さです。※米飯質量は1ヶ当たりの質量です。