住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの おにぎり型
住友 PE角おにぎり型 3穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792882
品番
OS3SA
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)マーク表示:大 OS3SC、中 OS3SB、小 OS3SA
穴数
3
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量70g
サイズ
小
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)75×64×70
TKG品番
9-0542-0403
TKG品番(2017)
6-0484-0403
注意
※サイズは出来上がり寸法です。