※サンプル画像 (画像は30ヶ取です)
山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792916
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
290×96×44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(出来上がり)45×23×20
TKG品番(2017)
6-0484-0503
仕様
米飯質量20g
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1
サイズ
小
タイプ
10ヶ取
TKG品番
9-0542-0503