山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88792925 品番 -
参考基準価格(税別)¥20,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。

材質ポリエチレン 仕様米飯質量25g 質量(kg)1.7 サイズ タイプ20ヶ取 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)340×155×44 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(出来上がり)75×70×68 TKG品番9-0542-0504 TKG品番(2017)6-0484-0504

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする