山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792934
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質:高圧ポリエチレン(耐熱80℃)。一体成形品です。 一体成形品は、コーナーに丸みがあり洗いやすく 衛生的です。
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量23g
質量(kg)
1.6
サイズ
中
タイプ
20ヶ取
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
315×155×44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(出来上がり)75×70×69
TKG品番
9-0542-0505
TKG品番(2017)
6-0484-0505