住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの 押し型
住友 PEにぎり寿司押し型 10ヶ取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88792986
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量25g
サイズ
大
タイプ
10ヶ取
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
332×90×38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(出来上がり)75×70×74
TKG品番
9-0542-0601
TKG品番(2017)
6-0484-0601