住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの 押し型
住友 PEにぎり寿司押し型 20ヶ取
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88793022
品番
-
参考基準価格(税別)
¥20,150
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
マーク表示:大SB-NL、中SB-NM、小SB-NS。材質:低密度ポリエチレン(耐熱70℃)
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量23g
サイズ
中
タイプ
20ヶ取
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
305×145×44
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(出来上がり)75×70×78
TKG品番
9-0542-0605
TKG品番(2017)
6-0484-0605