山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PE折幕の内(関西) 2本取9穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88793205
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,200
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
一体成形品です
材質
ポリエチレン
タイプ
2本取9穴
仕様
米飯質量25g
質量(kg)
1.5
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-0902
TKG品番(2017)
6-0484-0902
注意
※1ヶ当たりの米飯質量:25g※サイズはできあがり幕の内のサイズです。