住ベテクノプラスチック
住ベテクノプラスチックの キッチン・調理用品
住ベテクノプラスチックの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
住ベテクノプラスチックの 押し型
住友 PE折幕の内 3本取9穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88793257
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,250
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
マーク表示:SB-MA
材質
ポリエチレン
タイプ
3本取9穴
仕様
米飯質量25g
穴数
9
直径×高さ(mm)
(出来上がり)28×40
TKG品番
9-0542-1003
TKG品番(2017)
6-0484-1003
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。※1ヶ当たりの米飯質量:25g