雅うるし工芸
雅うるし工芸の キッチン・調理用品
雅うるし工芸の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
雅うるし工芸の 押し型
木製 幕の内(桧材) 7穴
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88793336
品番
-
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
桧材ホウ材
タイプ
7穴
質量(kg)
0.25
穴数
7
直径×高さ(mm)
(出来上がり)27×40
TKG品番
9-0544-0401
TKG品番(2017)
6-0486-0401
注意
※サイズはできあがり幕の内のサイズです。