山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PE 物相型 竹
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88793686
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
米飯質量:130g
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量130g
質量(kg)
0.8
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)80×35×78
TKG品番
9-0543-2801
TKG品番(2017)
6-0485-2801
注意
※サイズはできあがりのサイズです。