山県化学
山県化学の キッチン・調理用品
山県化学の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
山県化学の 押し型
山県 PE 物相型 扇
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88793713
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
米飯質量:140g
材質
ポリエチレン
仕様
米飯質量140g
質量(kg)
0.7
幅W×厚さ×高さH(mm)
(出来上がり)120×35×50
TKG品番
9-0543-3101
TKG品番(2017)
6-0485-3101
注意
※サイズはできあがりのサイズです。