ASNY アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型 旭 88793923

 

ASNY アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型 旭 88793923
ASNY アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型 旭 88793923

アサヒ ソフト食シリコン型 煮物型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
イエロー
内容量1個注文コード88793923品番ASNY
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

見て楽しめる食事を実現します。食べる意欲もアップします。ペースト状にした食材を、型に流し込み加熱すれば出来上が り。応用が効く、魚・肉・野菜の調理例の3種類を揃えました。現場調査の結果、最も多くのケースで提供されていた容量を 参考に製品化しました。食器洗浄機、消毒保管庫にも対応、シリコンゴムは医療製品 にも使われている安全な素材です。耐熱温度:220℃煮物型の使用例

イエロー容量(mL)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×102×30TKG品番9-0416-0602TKG品番(2017)6-0374-0602
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする