曜日別特売
- 正本 ムキモノセット Cセット 正本 88801465

正本 ムキモノセット Cセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード88801465品番-
参考基準価格(税別)¥94,000販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

季節の宴料理づくりに、必要不可欠な小道具。セット内容。坪錐(7本組) 丸(0.5分・1.5分・2.5分・3.5分) 角(1分・2分・3分)。タズナ抜(3本組)。切出し3分(直)。切出し3分(曲)。繰ヌキ(大・中・小)。ムキモノ用ケース

セット内容坪錐<7本組>(丸(0.5分、1.5分、2.5分、3.5分)角(1分、2分、3分)、タズナ抜<3本組>、切出し3分直、切出し3分曲、繰ヌキ(大・中・小)、ムキモノ用ケース(材質刃:ステンレススチール(ハンドル:ウッド質量(kg)1.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×57(ケース)TKG品番9-0555-0301TKG品番(2017)6-0497-0301
注意
※サイズはケースサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする