曜日別特売
- ダブル本職用イモクリ TKG 88801754

ダブル本職用イモクリ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び3- 4分
内容量1個注文コード88801754品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び3- 4分直径(Φmm)小9、大12全長(mm)170質量(kg)0.05材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッドTKG品番(2017)6-0499-0801TKG品番9-0557-0801
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88801781
2021-05-30
用途: リンゴの新抜き、葉物野菜の芯くりぬき
サービス業

一番大きなものを購入。アップルパイ、リンゴパウンドケーキなど大量に芯を抜く作業に最適です。要領を得るのに時間がかかりましたが、それからは手早く処理でき時短です。特にリンゴは短時間で処理しなければ色が変わってしまうので、大助かり。キャベツなどの刃物の芯を抜いておくと、今井筒摂りやすいので便利に使ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする