ダブル本職用イモクリ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88801781 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
呼び9-10分 直径(Φmm)小27、大30 全長(mm)185 質量(kg)0.058 材質本体:18-8ステンレス ハンドル:ローズウッド TKG品番(2017)6-0499-0804 TKG品番9-0557-0804

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88801781
2021-05-30
用途:
リンゴの新抜き、葉物野菜の芯くりぬき
サービス業

一番大きなものを購入。アップルパイ、リンゴパウンドケーキなど大量に芯を抜く作業に最適です。要領を得るのに時間がかかりましたが、それからは手早く処理でき時短です。特にリンゴは短時間で処理しなければ色が変わってしまうので、大助かり。キャベツなどの刃物の芯を抜いておくと、今井筒摂りやすいので便利に使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする