タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 専用カッター・くりぬき
フルーツボーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
注文コード
88802262
品番
2225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥550
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(kg)
0.043
サイズ
大
径(Φ)×全長(mm)
25×185
TKG品番
9-0557-1401
TKG品番(2017)
6-0499-1501