タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 専用カッター・くりぬき
フルーツボーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88802287
品番
2227
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
材質:ハンドル/ポリプロピレン 金属部/ステンレス
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(kg)
0.041
サイズ
小
径(Φ)×全長(mm)
18×180
TKG品番
9-0557-1403
TKG品番(2017)
6-0499-1503