レズレー
レズレーの キッチン・調理用品
レズレーの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
レズレーの 専用カッター・くりぬき
レズレー ベジタブルナイフ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88802847
品番
12762
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
レズレーキッチングッズ材質:ハンドル部18-10
材質
18-10ステンレス、刃:ステンレス鋼
全長(mm)
200
刃渡り(mm)
77
TKG品番
9-0562-1201
TKG品番(2017)
6-0504-1301