タイガークラウン
タイガークラウンの キッチン・調理用品
タイガークラウンの 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
タイガークラウンの 専用カッター・くりぬき
プラ柄フルーツデコレーター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88803757
品番
582
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
くり抜き部:28×12Vカット部:20×38
材質
金属部:18-0ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン、丸部:スチールクロームメッキ
全長(mm)
190
質量(kg)
0.04
TKG品番
9-0560-2501
TKG品番(2017)
6-0502-2701