画像準備中

ラクラク皮むきくん 皮むき

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88804161 品番-
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

ごぼう、ニンジンのササガキに。
リンゴや柿の皮むきに。
芽とりに万能の皮むき器です。

材質(刃)ステンレス刃物鋼 材質(本体)ABS樹脂 全長(mm)110 質量(kg)0.01 耐熱温度(℃)80 TKG品番9-0566-0301 TKG品番(2017)6-0508-0401

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-16
用途:
人参のかわむき
製造業

厚むきになりますが、にぎりやすく使いやすい商品です。

対象商品:
88804161
2024-03-31
用途:
柿を食べる時
FP研究所 様

柿の皮がめくれやすく、重宝してます。ステンレス製でもいいかもしれません。

対象商品:
88804161
2023-10-18
用途:
じゃがいもむき
医療・福祉・介護関連業

値段のわりにはしっかりしてます 十分です。よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする