プリンス工業
プリンス工業の キッチン・調理用品
プリンス工業の 抜き型・細工用品・皮むき・卵切り
プリンス工業の ピーラー・皮むき
マジックピーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88804405
品番
-
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
厚むき、薄むきと使い分けできます。
材質(刃)
ステンレス焼入れ鋼
材質(本体)
ABS樹脂
幅(mm)
68
全長(mm)
145
質量(g)
47
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
68×145×15
TKG品番
9-0566-1301
TKG品番(2017)
6-0508-2201