760733 ビクトリノックス スイスピーラー ビクトリノックス 88804432 760733 ビクトリノックス スイスピーラー ビクトリノックス 88804432

ビクトリノックス スイスピーラー

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88804432 品番760733
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

皮むきしやすように斜めに刃がついていて、切れ味の良い刃で無駄な力を入れず安全に皮がむけます。

仕様右利き用 材質(本体)ABS樹脂 材質(刃)ステンレススチール 幅(mm)55 全長(mm)134 ブラック 全長×幅W(mm)134×55 TKG品番9-0567-0902 TKG品番(2017)6-0508-1702

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88804432
2017-08-27
用途:
果物や野菜の皮むき
製造業

100均で購入したものとは桁外れな切れ味でした。もっと早く購入していればあの煩わしさから早くに解放されたのにと後悔しました。この価格でこの切れ味、文句なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする