両刃ワイドピーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88804536 品番TG1312
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

耐熱80℃。本体を反転すれば「厚切り」「薄切り」に刃が切り替わります。

材質(刃)ステンレス鋼 材質(本体)ABS樹脂 幅(mm)105 全長(mm)157 質量(kg)0.075 全長×幅W(mm)157×105 TKG品番9-0568-0301 TKG品番(2017)6-0509-0401

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする